Pokrov kanala za ožičenje ELETTROCANALI ECCR40G 40mm 2000mm BE [ECCR40G]
- Linija izdelkov: ELETTROCANALI
- Izvedba: ECCR40G
- Za širino kanala (mm): 40
- Dolžina (mm): 2000
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.