Zunanji kotni elem. za parapet Obo Bettermann GK-AH70130RW 139mm 73mm Ulit pokrov 80st. PVC neobdelano [6274410 - GK-AH70130RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 139
- Globina (mm): 73
- Izvedba: Ulit pokrov
- Kot (st.): 80
- Material: Umetna masa
- Površinska obdelava: Neobdelano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.