Spojni element parapet. kanala Elba AT NOT. 72mm 130mm jeklo SI [130472X - AT 130/72]
- Linija izdelkov: Elba
- Izvedba: notranji
- Višina (mm): 72
- Širina: 130
- Material: Jeklo
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.