Pokrov parapetnega kanala Obo Bettermann GK-OTGRW GK-OTGRW 80mm 2000mm BE RAL 9010 [6278680 - GK-OTGRW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: GK-OTGRW
- Širina (mm): 80
- Dolžina (mm): 2000
- Barva: v beli barvi
- RAL številka: RAL 9010
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.