Parapetni kanal Elba s pokrovom 110mm 55mm 2000mm PVC BE [110055p - EP-OK 110/55]

ŠIFRA 2606198 EAN 3830022072481 ELBA 110055p - EP-OK 110/55
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Izvedba: s pokrovom
  • Širina (mm): 110
  • Višina (mm): 55
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.