Parapetni kanal Elba AT 130mm 72mm 2000mm jeklo SI [130072x - AT 130/72]

ŠIFRA 1066149 EAN 3830022074904 ELBA 130072x - AT 130/72
Parapetni kanal Elba AT 130mm x 72mm / 2000mm jeklo Siva 130072X AT 130/72
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Širina (mm): 130
  • Višina (mm): 72
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Jeklo
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.