Parapetni kanal T kos Obo Bettermann 6113104 100mm PVC brezhalogen. neobdelano SR [6113104 - GK-TR53100AL]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina veje (mm): 100
- Material: Umetna masa
- Brezhalogensko: brezhalogen.
- Površinska obdelava: Neobdelano
- Barva: Srebrna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.