Parapetni kanal TEM ČATEŽ 130mm 65mm 2000mm Al SI Unipack [RT20ES-U - 4728708]
- Linija izdelkov: TEM ČATEŽ
- Širina (mm): 130
- Višina (mm): 65
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Aluminij
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.