Notranji kotni ele. za parapet Obo Bettermann GK-IH70130RW 139mm 155mm Simetrična Ulit pokrov 85st. PVC neobdelano [6274440 - GK-IH70130RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 139
- Globina (mm): 155
- Oblika: Simetrična
- Izvedba: Ulit pokrov
- Kot (st.): 85
- Material: Umetna masa
- Površinska obdelava: Neobdelano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.