Kotni element parapet. kanala TEM ČATEŽ L 65mm 130mm Al SR Unipack [RT43ES-U - 4728717]
- Linija izdelkov: TEM ČATEŽ
- Izvedba: L
- Višina (mm): 65
- Širina (mm): 130
- Material: Aluminij
- Barva: Srebrna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.