Kotni element parapet. kanala PROVINIL ZE Zunanji element 80mm 60mm 90st. BE [41024 - ZE]

ŠIFRA 2607782 EAN 3831039401844 PROVINIL 41024 - ZE
Kotni element LE za klima kanal 80x60 - zunanje koleno.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PROVINIL
  • Izvedba: Zunanji element
  • Višina (mm): 80
  • Širina (mm): 60
  • Kot (st.): 90
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.