Kotni element parapet. kanala Obo Bettermann notranji nastavljivi GK-IH53165RW 145mm 175mm 90st. PVC čisto bela [6113440 - GK-IH53165RW]

ŠIFRA 2724741 EAN 4012196420032 Obo Bettermann 6113440 - GK-IH53165RW
Notranji kotni element za parapetni kanal Rapid 45-2 GK53165, Obo Bettermann 6113440 Simetrična Osnovna enota, spremenljivi kot, barva: bela.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Višina (mm): 145
  • Širina (mm): 175
  • Kot (st.): 90
  • Material: Umetna masa
  • Barva: čisto bela
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.