Kotni element parapet. kanala Elba AT T 72mm 110mm jeklo BE [1106721 - AT 110/72]
- Linija izdelkov: Elba
- Izvedba: T
- Višina (mm): 72
- Širina (mm): 110
- Material: Jeklo
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.