Končni element parapet. kanala Elba AT 130mm 72mm PVC SI [130572m - AT130/72]
- Linija izdelkov: Elba
- Širina (mm): 130
- Globina (mm): 72
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.