Parapetni kanal Obo Bettermann RAPID 45-2 GK-53130RW 130mm 53mm 2000mm PVC čisto bela neobdelano RAL 9010 ni brezhalogen. [6113200 - GK-53130RW]

ŠIFRA 2761991 EAN 4012196419388 Obo Bettermann 6113200 - GK-53130RW
Parapetni kanal Obo Bettermann RAPID 45-2 GK-53130RW, Širina: 130mm, višina: 53mm, dolžina: 2000mm, bela.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 130
  • Višina (mm): 53
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: čisto bela
  • Površinska obdelava: Neobdelano
  • RAL številka: RAL 9010
  • Brezhalogensko: ni brezhalogen.
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.