Parapetni kanal Obo Bettermann GS-S90130RW 130mm 2000mm jeklo čisto bela neobdelano RAL 9010 HF [6277300 - GS-S90130RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 130
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo
- Barva: čisto bela
- Površinska obdelava: Neobdelano
- RAL številka: RAL 9010
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.