Parapetni kanal Obo Bettermann dvojni GK-53165RW 53mm 165mm 2000mm PVC čisto bela neobdelano RAL 9010 ni brezhalogen. [6113400 - GK-53165RW]

ŠIFRA 2724735 EAN 4012196419913 Obo Bettermann 6113400 - GK-53165RW
Parapetni kanal Obo Bettermann dvojni GK-53165RW višina:53mm, širina:165mm, dolžina: 2000mm, barva: Bela
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 53
  • Višina (mm): 165
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: čisto bela
  • Površinska obdelava: Neobdelano
  • RAL številka: RAL 9010
  • Brezhalogensko: ni brezhalogen.
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.