Parapetni kanal Obo Bettermann 6112603 165mm 2000mm Al Anodizirano brezhalogen. [6112603 - GA-53165EL]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 165
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Aluminij
- Površinska obdelava: Anodizirano
- Brezhalogensko: brezhalogen.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.