Parapetni kanal LEGRAND DLP-S snap-on 80mm 50mm 2000mm ČR + pokrov (pak 20 m) [075750]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Izvedba: DLP-S snap-on
- Širina (mm): 80
- Višina (mm): 50
- Dolžina (mm): 2000
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.