Stebriček Obo Bettermann ISSOGHS70140RW enostranski Ovalen 675mm 76,5mm čisto bela RAL 9010 [6289098 - ISSOGHS70140RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: enostranski
- Oblika stebra: Ovalna
- Višina stolpca (mm): 675
- Širina pokrova (mm): 76,5
- Barva stolpca: čisto bela
- RAL številka stolpca: RAL 9010
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.