Stebriček Elba AT-OK 500mm 72X160mm čisto bela RAL 9010 [S1501 - STEBRIČEK AT-OK]
- Linija izdelkov: Elba
- Izvedba: AT-OK
- Višina stolpca (mm): 500
- Širina pokrova (mm): 72X160
- Barva stolpca: čisto bela
- RAL številka stolpca: RAL 9010
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.