Pribor za kanal PROVINIL KLIMA Prehodni element z manšeto 80mm 60mm BE [41026 - PEM]

ŠIFRA 2607785 EAN 3831039401868 PROVINIL 41026 - PEM
Prehodni element za kanal klima 80x60mm.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PROVINIL
  • Vrsta pribora: Prehodni element
  • Izvedba: z manšeto
  • Dolžina (mm): 80
  • Širina (mm): 60
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.