Pribor za kanal Obo Bettermann Zaščitni obroč za kanal LKM 40mm 40mm PVC SI [6249846 - KSR40040]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina (mm): 40
- Širina (mm): 40
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.