Stebriček Elba dvostranski AT-OK 500mm 160x110mm RAL 9010 [S2501 - STEBRIČEK AT-OK]
- Linija izdelkov: Elba
- Izvedba: AT-OK
- Višina stolpca (mm): 500
- Širina pokrova (mm): 160x110
- RAL številka stolpca: RAL 9010
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.