Notranji kotni ele. za parapet Obo Bettermann GEK-SAIS133110RW 110mm 133mm Asimetrična Osnovna enota 90st. jeklo neobdelano [6282740 - GEK-SAIS133110RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 110
- Globina (mm): 133
- Oblika: Asimetrična
- Izvedba: Osnovna enota
- Kot (st.): 90
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neobdelano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.