Notranji kotni ele. za parapet Obo Bettermann 6112623 53mm Simetrična Osnovna enota 90-90st. Al Anodizirano [6112623 - GA-IS53165EL]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Globina (mm): 53
- Oblika: Simetrična
- Izvedba: Osnovna enota
- Kot (st.): 90-90
- Material: Aluminij
- Površinska obdelava: Anodizirano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.