Kotni element parapet. kanala Elba AT ZUN. 72mm 110mm 90st. jeklo BE [1101721 - AT 110/72]

ŠIFRA 1097434 EAN 3830022070258 ELBA 1101721 - AT 110/72
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Izvedba: Zunanji
  • Višina (mm): 72
  • Širina (mm): 110
  • Kot (st.): 90
  • Material: Jeklo
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.