Kotni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann WDK 90mm 40mm PVC čisto bela Ravno koleno [6192866 - WDK HF40090RW]
ŠIFRA 2747354
EAN 4012196797059
Obo Bettermann
6192866 - WDK HF40090RW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Višina (mm): 90
- Širina (mm): 40
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.