Končni element parapet. kanala Obo Bettermann GK-E53100RW (za kanal Rapid 45-2; GK 53100) Rapid 45-2 106mm 56mm PVC čisto bela [6113110 - GK-E53100RW]

ŠIFRA 2724744 EAN 4012196419357 Obo Bettermann 6113110 - GK-E53100RW
Končni element parapet. kanala Obo Bettermann Rapid 45-2 106mm 56mm PVC čisto bela (za kanal Rapid 45-2; GK 53100)
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: Rapid 45-2
  • Širina (mm): 106
  • Globina (mm): 56
  • Material: Umetna masa
  • Barva: čisto bela
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.