• Domov
  • Končni elem. inštalac. kanala OPTILINE 45 Simetrična 79mm 56mm PVC Aluminijev izgled

Končni elem. inštalac. kanala OPTILINE 45 Simetrična 79mm 56mm PVC Aluminijev izgled [ISM10154]

ŠIFRA 2641505 EAN 3606480027826 SCHNEIDER ELECTRIC ISM10154
OptiLine 45 - konec - PC/ABS - kovinski
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: OPTILINE 45
  • Izvedba: Simetrična
  • Širina (mm): 79
  • Globina (mm): 56
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Aluminijev izgled
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.