Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann 6114380 Simetrična 175mm 73mm PVC čisto bela [6114380 - GKH-E70170RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Simetrična
- Širina (mm): 175
- Globina (mm): 73
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.