Kanal za ožičenje SCHNEIDER AK2GD7575 75mm 75mm 2000mm sv.siva [AK2GD7575 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2617277 EAN 3389110570472 SCHNEIDER ELECTRIC AK2GD7575 - Universal enclosures
Kabelski kanal - 75 x 75 mm - brez pokrova - siv
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Širina (mm): 75
  • Višina (mm): 75
  • Dolžina (mm): 2000
  • Barva: svetlo siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.