Kanal za ožičenje Obo Bettermann LKVH N 75125 125mm 75mm 2000mm sv.siva [6178566 - LKVH N 75125]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 125
- Višina (mm): 75
- Dolžina (mm): 2000
- Barva: svetlo siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.