Kanal za ožičenje Obo Bettermann LKVH N 75037 37,5mm 75mm 2000mm sv.siva [6178552 - LKVH N 75037]

ŠIFRA 2750911 EAN 4012195803751 Obo Bettermann 6178552 - LKVH N 75037
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 37,5
  • Višina (mm): 75
  • Dolžina (mm): 2000
  • Barva: svetlo siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.