Kanal za ožičenje Obo Bettermann LK4 N 80060 60mm 80mm 2000mm Kameno siva [6178229 - LK4 N 80060]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 60
- Višina (mm): 80
- Dolžina (mm): 2000
- Barva: Kameno siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.