Kanal za ožičenje Obo Bettermann LK4 40080 80mm 40mm 2000mm Kameno siva [6178016 - LK4 40080]

ŠIFRA 2751847 EAN 4012196000777 Obo Bettermann 6178016 - LK4 40080
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 80
  • Višina (mm): 40
  • Dolžina (mm): 2000
  • Barva: Kameno siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.