Kanal za ožičenje Obo Bettermann LK4 30015 15mm 30mm 2000mm SI [6178003 - LK4 30015]

ŠIFRA 2746337 EAN 4012196000173 Obo Bettermann 6178003 - LK4 30015
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 15
  • Višina (mm): 30
  • Dolžina (mm): 2000
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.