Kanal za ožičenje RITTAL 100mm 80mm 2000mm RAL7030 [8800754 - TS 8800.754]

ŠIFRA 2780817 EAN 4028177445482 RITTAL 8800754 - TS 8800.754
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Širina (mm): 100
  • Višina (mm): 80
  • Dolžina (mm): 2000
  • Barva: RAL7030
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.