Kanal za ožičenje Obo Bettermann LKV N 100100 100mm 100mm 2000mm Kameno siva [6178441 - LKV N 100100]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 100
- Višina (mm): 100
- Dolžina (mm): 2000
- Barva: Kameno siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.