Kanal za ožičenje Obo Bettermann LK4 N 80120 120mm 80mm 2000mm Kameno siva [6178236 - LK4 N 80120]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 120
- Višina (mm): 80
- Dolžina (mm): 2000
- Barva: Kameno siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.