Kanal za ožičenje Obo Bettermann LK4 N 80100 100mm 80mm 2000mm Kameno siva [6178233 - LK4 N 80100]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 100
- Višina (mm): 80
- Dolžina (mm): 2000
- Barva: Kameno siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.