Kanal za ožičenje Obo Bettermann LK4 60040 40mm 60mm 2000mm Kameno siva [6178031 - LK4 60040]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 40
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 2000
- Barva: Kameno siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.