Spojni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann LKM SV40 Notranjost 29,6mm Inox [6247458 - LKM SV40]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Notranjost
- Višina (mm): 29,6
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.