Pregrada za kanal Obo Bettermann GK-TW70 1M GK-TW70 70mm 2000mm PVC ni HF [6274900 - GK-TW70]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Št. modulnih mest 1M
- Primerno za globino kanalov (mm): 70
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.