Odcepni T elem. inštal. kanala Obo Bettermann GK-TR53100RW (za Rapid 45-2; GK53100) 53mm 100mm PVC čisto bela [6113100 - GK-TR53100RW]

ŠIFRA 2748699 EAN 4012196419333 Obo Bettermann 6113100 - GK-TR53100RW
T - odcepni element Obo Bettermann GK-TR53100RW (za kanal Rapid 45-2; GK 53100)
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Višina (mm): 53
  • Širina (mm): 100
  • Material: Umetna masa
  • Barva: čisto bela
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.