Obo Bettermann Kovinski inštalacijski kanal 40mm 43,7mm 2000mm jeklo NB [6246990 - LKM40040FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 40
- Višina (mm): 43,7
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo
- Barva: Naravna barva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.