Inštalacijski kanal SCHNEIDER 25mm 16mm 2000mm PVC BE [ETK25916]

ŠIFRA 2645568 EAN 8698150259168 SCHNEIDER ELECTRIC ETK25916
Ultra - mini kanali - 25 x 16 mm - PVC - beli - 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Širina (mm): 25
  • Višina (mm): 16
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.