Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 84 80mm 40mm 2000mm PVC BE [30084 - NIK-84]
- Linija izdelkov: PROVINIL
- Širina (mm): 80
- Višina (mm): 40
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.