Inštalacijski kanal Profil NIK QUADRO samolepilni 25mm 15mm 2000mm PVC BE [2515SLB - QUADRO]

ŠIFRA 1138343 EAN 3830022540645 Profil 2515SLB - QUADRO
Kanal NIK QUADRO samolepilni 25mm x 15mm x 2000mm PVC BELA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Profil
  • Širina (mm): 25
  • Višina (mm): 15
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.