Inštalacijski kanal Profil NIK QUADRO samolepilni 17mm 10mm 2000mm PVC BE [1710SLB - QUADRO]

ŠIFRA 1138342 EAN 3830022540621 Profil 1710SLB - QUADRO
Kanal NIK QUADRO samolepilni 17mm x 10mm x 2000mm PVC BELA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Profil
  • Širina (mm): 17
  • Višina (mm): 10
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.